Chave paraf roquete, carreg e punho pist, conj. 1
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Chave paraf roquete, carreg e punho pist, conj. 1
Luz LED
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
Chave de parafusos de roquete de elevado desempenho
- Roda de ajuste de 3 posições: A direção é fácil de mudar durante os trabalhos; ajustável com apenas uma mão
- 45 dentes, binário máx. de até 40 Nm
Punho 2C para um manuseamento ergonómico ideal
- Pode ser utilizado como uma chave de parafusos normal na posição vertical ou como um punho de pistola na posição de 60°, graças ao punho ajustável
Tecnologia LED
- A área de trabalho está sempre bem iluminada, dado que a luz incide diretamente sobre o parafuso
Luz: 2 LED claros, bateria LR41 de 4,5 V
Lâmina: Adaptador para brocas curto com íman, cromado escovado
Saída: DIN 3126-D 6,3
Conteúdo: 8 peças
- 1 chave de parafusos com punho de pistola com luz LED (vazia)
- 1 broca PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; chave sextavada de 4 mm; chave sextavada de 5 mm; fenda 0,8 x 5,5 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!