Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord Série 2000
Racord Série 2000 - 1
Racord Série 2000 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord Série 2000

Com rosca macho

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar


Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo. Origina uma maior produtividade e menores custos de energia.



Ligações herméticas


Baixo consumo de energia e um alto nível de eficiência



Racords de aço temperado


Para uma capacidade de pressão máxima e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas


Elevada resistência à corrosão para proteção, mesmo em condições extremas.



Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm


Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido.



Material: Aço