Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord de encaixe rápido com conector Comfort para mangueiras Würth de PU
Racord de encaixe rápido com conector Comfort para mangueiras Würth de PU - 1
Racord de encaixe rápido com conector Comfort para mangueiras Würth de PU - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord de encaixe rápido com conector Comfort para mangueiras Würth de PU

Para mangueiras PU Würth

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Os caudais elevados de até 2100 l/min e a pressão máxima de funcionamento de 16 bar garantem um fornecimento ideal de ar comprimido e um desempenho pleno dos equipamentos de ar comprimido – para maior produtividade e custos de energia reduzidos

  • A manga de bloqueio ergonómica garante um aperto seguro e evita que o componente deslize

  • A baixa força de acoplamento permite a utilização com apenas uma mão e requer um esforço mínimo para um acoplamento e desacoplamento fácil, rápido e seguro

  • As ligações herméticas garantem um baixo consumo de energia e alta eficiência

  • Mangas de bloqueio endurecidas para máxima capacidade de carga e longa vida útil

  • As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas e oferecem alta resistência à corrosão e proteção mesmo em condições exigentes

  • Os acessórios da série 2000 cumprem a norma Euro, têm um diâmetro nominal de 7,6 mm e são compatíveis com outros acessórios pneumáticos devido ao perfil Euro

  • Material: aço
Instruções