Racord de encaixe rápido Rosca fêmea
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Racord de encaixe rápido Rosca fêmea
Largura nominal de 7,2 = 40 mm²; de bloqueio unilateral
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
- Ligação em segundos
- Para uso universal
- Bucha de desbloqueio fechada, pelo que não existe sujidade no interior
- Cavilhas de segurança temperadas, portanto resistentes ao desgaste
- Podem ser utilizadas em conjunto com racords de aço temperado
- Sem corrosão
- Peças de acoplamento em latão, simples
- Molas e anéis de retenção em aço inox
- Pressão de funcionamento: 0–35 bar
- Resistência térmica: -20°C a +100°C
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!