Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord de encaixe rápido Rosca fêmea
Racord de encaixe rápido Rosca fêmea - 1
Racord de encaixe rápido Rosca fêmea - 2
Racord de encaixe rápido Rosca fêmea - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord de encaixe rápido Rosca fêmea

Largura nominal de 7,2 = 40 mm²; de bloqueio unilateral
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
  • Ligação em segundos

  • Para uso universal

  • Bucha de desbloqueio fechada, pelo que não existe sujidade no interior

  • Cavilhas de segurança temperadas, portanto resistentes ao desgaste

  • Podem ser utilizadas em conjunto com racords de aço temperado

  • Sem corrosão

  • Peças de acoplamento em latão, simples

  • Molas e anéis de retenção em aço inox

  • Pressão de funcionamento: 0–35 bar

  • Resistência térmica: -20°C a +100°C