Racord de encaixe rápido
Racord de encaixe rápido - 1
Racord de encaixe rápido - 2
Racord de encaixe rápido - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord de encaixe rápido

Largura nominal de 7,2 = 40 mm²; de bloqueio unidirecional; rosca interior

  • Conector de rosca: RI G 1/4 pol.
  • Comprimento: 41 mm
  • Diâmetro exterior: 27 mm
  • Largura entre faces: 22 mm
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -20 a 100 °C
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
N.º de art. Conector de rosca Comprimento Diâmetro exterior Largura entre faces Número PU
Preço/PU
06991014
RI G 1/4 pol. 41 mm 27 mm 22 mm
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
  • A ligação apenas demora alguns segundos

  • Para aplicação universal

  • A manga de libertação fechada evita a contaminação do interior

  • Cavilhas de segurança endurecidas, o que as torna resistentes ao desgaste

  • Pode ser utilizado em conjunto com bocais em aço

  • Sem corrosão

  • As peças de acoplamento são feitas de cobre puro

  • As molas e os anéis de encaixe são feitos de aço inox

  • Pressão de trabalho de 0–70 bares

  • Resistente a temperaturas de –20 °C a +100 °C