Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Racord de encaixe rápido S4000MT
Série 4000 com rosca macho
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caudal elevado de até 3900 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar
Permite um ótimo fornecimento ao equipamento de ar comprimido
Engate de bloqueio ergonómico
Este engate garante uma fixação segura e evita o deslizar do componente.
Mangas de bloqueio endurecidas
Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil
A força de encaixe reduzida permite a utilização com uma só mão
Apenas é necessária uma força mínima para um encaixe e desencaixe simples, rápido e seguro
Ligações estanques
Baixo consumo de energia e elevado nível de eficiência
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas
Alta resistência à corrosão – protegido mesmo em condições exigentes
Os acessórios de fixação da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.
Compatibilidade com outros acessórios de ar comprimido
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!