Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000
Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000 - 1
Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord de encaixe rápido com rosca macho Série 2000

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Caudal elevado de até 2100 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar.


Permite um fornecimento de ar comprimido e uma utilização de equipamento de ar comprimido ideais, o que resulta numa maior produtividade e em custos energéticos inferiores.



Manga de bloqueio com formato ergonómico


Isto garante uma fixação segura e impede o componente de deslizar.



A força de encaixe reduzida permite a utilização com uma só mão.


Apenas é necessária uma força mínima para um encaixe e desencaixe simples, rápido e seguro.



Ligações estanques


Consumo de energia reduzido e elevada eficiência



Mangas de bloqueio endurecidas


Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições exigentes.



Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam uma largura nominal de 7,6 mm.


Os perfis europeus são compatíveis com outros acessórios de fixação de ar comprimido.



Material: Aço