Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord de encaixe S4000 Com rosca macho

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord de encaixe S4000 Com rosca macho
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
Caudal elevado até 3900 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar


Permite um fornecimento de energia otimizado para equipamentos de ar comprimido



Racords de aço temperado


Para máxima capacidade de carga e uma longa vida útil



Ligações herméticas


Baixo consumo de energia e elevada eficiência



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção mesmo em condições exigentes



Os racords da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.


Compatibilidade com outros racords de ar comprimido