Caudal elevado até 3900 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar
Permite um fornecimento de energia otimizado para equipamentos de ar comprimido
Racords de aço temperado
Para máxima capacidade de carga e uma longa vida útil
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Elevada resistência à corrosão – proteção mesmo em condições exigentes
Os racords da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.
Compatibilidade com outros racords de ar comprimido
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!