Racord S4000

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord S4000

Com rosca macho

  • Material: Aço
  • Conector de rosca: RE G 1/2 pol.
  • Comprimento: 42 mm
  • Superfície: Galvanizado
  • Largura entre faces: 24 mm
  • Pressão máx.: 16 bar
  • Capacidade de fluxo: 3900 l/min
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
N.º de art. Material Conector de rosca Comprimento Superfície Número PU
Preço/PU
0699410612
Aço RE G 1/2 pol. 42 mm Galvanizado
3 Un.
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
Caudal elevado até 3900 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar


Permite um fornecimento de energia otimizado para equipamentos de ar comprimido



Racords de aço temperado


Para máxima capacidade de carga e uma longa vida útil



Ligações herméticas


Baixo consumo de energia e elevada eficiência



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção mesmo em condições exigentes



Os racords da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.


Compatibilidade com outros racords de ar comprimido