Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord de encaixe rápido com rosca fêmea da série 2000
Racord de encaixe rápido com rosca fêmea da série 2000 - 1
Racord de encaixe rápido com rosca fêmea da série 2000 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord de encaixe rápido com rosca fêmea da série 2000

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Fluxo elevado até 2100 l/min e pressão máxima de funcionamento de 16 bar.


Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo, o que resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos.



Bucha de bloqueio ergonómica


Assegura um aperto seguro e impede que o componente deslize.



Uma menor força de engate permite o manuseio só com uma mão.


Necessita de menor esforço para um engate e desengate simples, rápido e seguro.



Ligações estanques


Baixo consumo de energia e elevada eficiência



Buchas de bloqueio de aço temperado


Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão e proteção, mesmo em condições exigentes.



Os racords da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e apresentam um diâmetro nominal de 7,6 mm.


Os perfis europeus são compatíveis com outros racords de ar comprimido



Material: Aço