Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord de segurança de ar comprimido wSafe® 2000 Com rosca interior

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord de segurança de ar comprimido wSafe® 2000 Com rosca interior

O racord de ar comprimido é uma referência no que diz respeito à segurança e eficiência das ligações de mangueiras de ar comprimido.

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Ótimo fornecimento de ar comprimido e de energia para equipamentos consumidores de ar comprimido


A válvula de fluxo otimizado permite um caudal elevado até 2250 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar. Isto resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos para o utilizador.



Elevada proteção e resistência à corrosão, mesmo em condições exigentes


As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.



Longa vida útil


Bucha de bloqueio fabricada em aço temperado



Desengate seguro com uma só mão


O racord de segurança permite o desengate rápido do racord só com uma mão, basta puxar a bucha de bloqueio para trás. O ar sai automaticamente do racord e evita o recuo da mangueira



Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido


Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.