Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Acoplamento de segurança para ar comprimido wSafe® 2000 com ligação para mangueira
O acoplamento de ar comprimido é um ponto de referência em termos de segurança e eficiência, no que diz respeito à ligação de mangueiras para ar comprimido em PVC.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Alimentação de ar comprimido e potência ideal para consumidores de ar comprimido
A válvula de fluxo otimizado permite um caudal elevado de até 2250 l/min e uma pressão de funcionamento máxima de 16 bares. Isto resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos para o utilizador.
Grau elevado de proteção e resistência à corrosão, mesmo sob condições exigentes
As superfícies expostas são cromadas, banhadas a níquel ou galvanizadas.
Longa vida útil
Engate de bloqueio feito de aço endurecido
Desengate seguro com apenas uma mão
O acoplamento de segurança com um processo de desengate de um único passo permite desengatar com apenas uma mão ao puxar o engate de bloqueio para trás. O acoplamento é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.
Os perfis europeus são compatíveis com outros acessórios de ar comprimido
Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm uma largura nominal de 7,6 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!