Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anticongelante para radiador 50% orgânico 12+
Adequado para radiadores de alumínio com proteção duradoura anticavitação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Contém fluoresceína, o que permite a identificação rápida de quaisquer fugas do líquido de refrigeração.
- Não contém nitritos ou aminas, evitando assim a formação de nitrosaminas perigosas.
- Sem silicatos.
- Menos perigoso para as pessoas do que um anticongelante convencional e mais ecológico.
- Não produz resíduos, pelo que mantém o circuito limpo.
- Protege todas as peças do circuito de refrigeração.
- Alta capacidade para transferir o excesso de calor para a atmosfera.
- Ponto de ebulição mais elevado e ponto de congelação mais baixo.
- Não cria espuma.
- O recipiente de 1000 litros não pode ser devolvido.
- UNE 26 361 88 Identificação do produto químico
- UNE 26 381/2 Teor de glicol
- UNE 26 381 Densidade
- UNE 26 388 Reserva alcalina
- UNE 26 390 valor de pH
- UNE 26 391 Ponto de congelação
- UNE 26 392 Teor de cinzas
- UNE 26 393 Corrosão do metal
- UNE 26 394 Formação de espuma
- UNE 26 395 Coloração de tinta
- UNE 26 396 Corrosão da borracha
- UNE 26 397 Teor de cloreto
Declaramos que os pontos de congelação do anticongelante são medidos de acordo com a norma e em câmaras de medição certificadas. Tenha em atenção que a medição pode variar consoante o anticongelante e o aparelho de medição utilizado. A única forma fiável de medir a temperatura de congelação é em condições laboratoriais e numa câmara fria especialmente preparada para medir o anticongelante.
Em conformidade com: ASTM D 3306-00 (refrigerantes concentrados) ASTM D 4985-94 (sem silicatos) SAE J 1034/91 VW TL 774 D (G12) *VW TL 774F (G12 Plus) GENERAL MOTORS 6277M CHEVROLET FORD WSS-M97B44D PSA PEUGEOT CITROEN B71-5110 RENAULT 41-01-001/Q type D NISSAN HONDA HES D2009-75 FIAT 9.55523 FIAT NC 956-16 MB 325.0/325.2/325.3 MAN 324 SNF VOLVO 1286083 SCANIA TI 02-980813 T/B/N Produto certificado pela INTA.
Número do documento:
CL/RPT/7430/098/INTA/02
CL/ANA/7430/234/INTA/03
CL/ANA/7430/235/INTA/03
Os valores do ponto de ebulição do sistema dependem da pressurização do sistema de refrigeração. Uma pressão mais elevada resulta em pontos de ebulição mais elevados.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!