Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE - 1
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE - 2
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE - 3
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE - 4
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE - 5
Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rádio a bateria para estaleiro de obra BR 18-DAB+ M-CUBE

Rádio robusto e versátil a bateria para estaleiros de obra, com som de alta qualidade

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Diferentes modos de reprodução para uma ampla variedade de músicas


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Experiência de som ideal para muitas aplicações diferentes, graças às definições predefinidas do equalizador e ao sistema de som potente


  • 2 colunas de gama alta a média de 2 polegadas, cada uma com 10 W

  • 1 subwoofer de 6 polegadas de 30 W


Diferentes opções de ligação externa


  • Ligação USB tipo A de 5 V/2 A para carregar aparelhos portáteis e reproduzir dispositivos USB com capacidade máxima de armazenamento até 64 GB

  • Ligação USB tipo C de 9 V/2 A para carregamento rápido de dispositivos portáteis

  • Entrada AUX-in para reprodução de música através do cabo AUX fornecido


Caixa em borracha com grau de proteção IPX6 e pega de transporte confortável com posição de bloqueio



Navegação por menus em 28 idiomas para definições adicionais do sistema, tais como


  • Alarme no modo de espera

  • Brilho do ecrã

  • Pesquisa de estações


Pode ser alimentado por uma bateria M-CUBE recarregável de 18 V ou pela fonte de alimentação incluída, para um fornecimento permanente de energia

Aviso

Para carregar a bateria M-CUBE recarregável, é também necessário um carregador M-CUBE correspondente.