Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular EWS 7-125 Basic
Rebarbadora angular potente de 720 W com uma tampa de proteção de 125 mm e proteção contra rearranque. Ideal para trabalhos de retificação e corte simples.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Proteção contra rearranque
Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.
Leve e prática
Com a menor área de aderência na sua gama de potência (176 mm) e um peso de apenas 1,8 kg, a rebarbadora angular adapta-se perfeitamente à mão, mesmo durante longos períodos de tempo.
É possível ter acesso total a áreas de difícil acesso
Cabeça pequena
Longa vida útil
As entradas de ar especialmente desenvolvidas refrigeram o motor de forma ideal. As escovas de carvão com função de corte automático protegem o motor e garantem uma vida útil mais longa.
Elevado nível de proteção para o utilizador
Tampa de proteção à prova de rotação
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!