Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular EWS 10-125 Compact
Potente rebarbadora angular compacta de 1000 watt com a circunferência de aderência mais pequena da sua classe para uma ergonomia perfeita e um trabalho sem esforço. Ideal para trabalhos de fresagem e rebarbagem de nível médio.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Eletrónica constante
Progressão rápida do trabalho, pois a velocidade de rotação mantém-se constante mesmo com carga.
Proteção contra rearranque
Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.
Proteção do utilizador e da máquina
Proteção contra sobrecarga e arranque suave
Proteção contra recuo
O desacoplamento mecânico garante que não há recuo se o disco bloquear. Para um elevado nível de proteção para o utilizador e uma rápida continuação dos trabalhos.
Tampa de proteção de ajuste rápido
Permite o ajuste rápido da tampa de proteção sem necessidade de ferramentas.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!