Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ferramenta de corte a bateria TG 12-A
Ferramenta de corte a bateria TG 12-A - 1
Ferramenta de corte a bateria TG 12-A - 2
Ferramenta de corte a bateria TG 12-A - 3
Ferramenta de corte a bateria TG 12-A - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ferramenta de corte a bateria TG 12-A

Ferramenta de corte de 12 V muito compacta e prática, para todos os trabalhos de corte em que a velocidade é essencial

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Design extremamente compacto e ergonómico


Fácil e prático para um trabalho rápido e sem esforço em estaleiros de obra.



Progressão rápida


  • Motor EC potente: sem escovas, potente, duradouro, eficiente e não requer manutenção

  • Velocidade de corte elevada


Tempo de bloqueio rápido


Os discos de corte param em menos de 1 segundo depois de o dispositivo ser desligado (consoante o peso do disco de corte).



Troca fácil da lente


O bloqueio do veio não tem de ser premido continuamente ao trocar os discos.



Tampa de proteção de ajuste rápido


A tampa de proteção pode ser ajustada sem ferramentas



Com baterias de iões de lítio


Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador da carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.



Pode ser utilizado para muitas aplicações e materiais

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.