Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebarbadora a bateria TG 12-A
Rebarbadora a bateria TG 12-A - 1
Rebarbadora a bateria TG 12-A - 2
Rebarbadora a bateria TG 12-A - 3
Rebarbadora a bateria TG 12-A - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebarbadora a bateria TG 12-A

Ferramenta de corte de 12 V muito compacta e prática, para todos os trabalhos de corte em que a velocidade é essencial. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Rebarbadora compacta e ergonómica


Leve e prática para trabalhos rápidos e com pouco esforço em estaleiros de obra.



Progressão rápida


  • Motor EC potente: sem escovas, potente, duradouro, eficiente e não requer qualquer manutenção

  • Elevada velocidade de corte


Tempo de bloqueio rápido


Os discos de corte param em menos de 1 segundo depois de o dispositivo ser desligado (consoante o peso do disco de corte).



Mudança fácil dos discos


O bloqueio do veio não tem de ser premido continuamente ao trocar os discos.



Tampa de proteção de ajuste rápido


Ajuste da tampa de proteção sem necessidade de ferramentas



Com baterias de iões de lítio


Maior autonomia por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.



Pode ser utilizada em diversas aplicações e materiais



Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.