Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebarbadora angular EWS 14-125-EQ Universal
Rebarbadora angular EWS 14-125-EQ Universal - 1
Rebarbadora angular EWS 14-125-EQ Universal - 2
Rebarbadora angular EWS 14-125-EQ Universal - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebarbadora angular EWS 14-125-EQ Universal

Potente rebarbadora angular universal de 1400 W com controlo de velocidade, punho antivibração e a maior densidade de potência da sua classe para uma rápida progressão do trabalho. Ideal para trabalho intenso de desbaste e corte.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Adapta-se de forma ideal ao material e à tarefa em questão


O controlo da velocidade infinitamente regulável torna a rebarbadora angular a solução ideal para todas as aplicações.



Progressão rápida do trabalho


Com sistema eletrónico constante, a velocidade mantém-se constante mesmo com carga.



Proteção contra rearranque


Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora angular não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.



Proteção contra sobrecarga e arranque suave


Aumenta a vida útil e a segurança operacional da máquina.



Proteção contra recuo


O desacoplamento mecânico garante que não há recuo se o disco bloquear. Para um elevado nível de proteção para o utilizador e uma rápida continuação dos trabalhos.



Substituição do disco rápida e sem ferramenta, com um simples toque num botão


Porca de aperto rápido "Q-Nut" e tampa de proteção de ajuste rápido.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.