Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebarbadora angular EWS 17-150 Q Power

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebarbadora angular EWS 17-150 Q Power

Rebarbadora angular prática e potente, de 1700 W, para a remoção de material com a maior rapidez possível e a máxima produtividade. Ideal para trabalhos muito pesados de desbaste e corte, com punho antivibração.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Eletrónica constante


Permite uma progressão rápida do trabalho, pois a velocidade permanece constante mesmo com carga.



Proteção contra rearranque


Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora angular não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.



Proteção contra sobrecarga e arranque suave


Aumenta a vida útil e a segurança operacional da máquina.



Proteção contra recuo


  • Não há qualquer recuo se o disco estiver bloqueado graças ao desacoplamento mecânico

  • Para um elevado nível de proteção para o utilizador e uma rápida continuação dos trabalhos


Porca de aperto rápido "Q-Nut" e tampa de proteção de ajuste rápido


A porca de aperto rápido permite substituições rápidas do disco, sem ferramentas, bastando premir um botão. Este sistema de substituição rápida é complementado de forma ideal pela tampa de proteção de ajuste rápido.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.