As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular EWS 7-115 BASIC
Rebarbadora angular potente com uma tampa de proteção de 115 mm. Ideal para trabalhos de retificação e corte simples.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Leve e fácil de manusear
Com a menor área de aderência na sua gama de potência (176 mm) e um peso de apenas 1,8 kg, a rebarbadora angular adapta-se perfeitamente à mão, mesmo durante períodos mais longos.
Cabeça pequena
Graças à cabeça pequena, é possível ter acesso total a áreas de difícil acesso.
Vida útil mais longa
As ventilações especialmente desenvolvidas refrigeram o motor de forma ideal. As escovas de carvão com função de corte automático protegem o motor e garantem uma vida útil mais longa.
Tampa de proteção à prova de torção
Garante um elevado nível de proteção ao utilizador.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!