Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular de duas mãos EWS 24-230
Rebarbadora angular de 2400 W, para discos com um diâmetro máximo de 230 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ótima posição de trabalho
É possível rodar o punho em incrementos de 90°
Menos sinais de fadiga ao trabalhar
Caixa de proteção muito fina e amortecimento de vibrações em ambos os punhos
Resguardo de proteção resistente a torção
- A tampa não pode ser rodada durante o trabalho, o que garante uma proteção ideal ao utilizador
- Ajuste sem ferramentas, para um trabalho rápido e eficiente
Proteção contra recuo
Se o disco bloquear subitamente, a alimentação de energia para o motor é interrompida, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos.
Indicador de sobrecarga
Para evitar danos no motor, um LED acende-se em caso de sobrecarga da unidade.
Interruptor de ligar/desligar com sistema eletrónico inteligente
- Proteção contra rearranque
- Proteção contra sobrecarga
- Arranque suave
Conceito otimizado de proteção contra o pó
- Vedantes duplos em labirinto para rolamento de esferas
- Interruptor selado
- O ar de refrigeração é aspirado pelas ranhuras de ventilação traseiras e expelido pela cabeça motriz na parte dianteira
A avaria do motor é a principal causa de falha da rebarbadora!
As grelhas de plástico no motor impedem a entrada de pó aspirado do rebarbamento de forma fiável. O pó é afastado de forma adequada e não danifica os enrolamentos delicados.
Disponível no sistema de gestão de frotas ORSYfleet.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!