Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebarbadora angular de segurança SWS 230 Power
Rebarbadora angular de segurança SWS 230 Power - 1
Rebarbadora angular de segurança SWS 230 Power - 2
Rebarbadora angular de segurança SWS 230 Power - 3
Rebarbadora angular de segurança SWS 230 Power - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebarbadora angular de segurança SWS 230 Power

Rebarbadora angular da mais elevada classe de desempenho, com pacote de segurança único que inclui travão, proteção contra rearranque, arranque suave e sistema de aperto rápido patenteado. Pode ser totalmente operada sem ferramentas.
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
Travão elétrico patenteado


Para completamente o disco em menos de 3 segundos, reduzindo o risco de acidente no caso de o disco ainda estar a funcionar.



Substituição de discos sem ferramentas


Sistema de aperto rápido patenteado



A rebarbadora angular mais silenciosa do seu segmento


Isolamento sonoro (o nível de pressão sonora é de apenas 86 dB (A) em conformidade com a norma EN50144)



Ótima posição de trabalho


  • Punho rotativo em 4 posições (em intervalos de 90°, incluindo ascendente)

  • Punho adicional que pode ser aparafusado ao lado direito ou esquerdo


Proteção da máquina


  • A limitação de corrente no arranque controlada eletronicamente protege o circuito. A rebarbadora angular acelera de forma suave e uniforme.

  • Escovas de carvão de corte impedem danos no motor

  • A extremidade do punho impede que a unidade deslize durante o transporte


Proteção contra arranque


Evita o arranque indesejado após uma interrupção de energia



Para as aplicações mais exigentes


Motor robusto com grande reserva de energia



Proteção ideal contra o pó


Ligação em campo e um conceito especial de orientação do ar



Arrefecimento ideal do motor e impede que o interruptor fique sujo


Ventilações grandes acima da área do interruptor



Assistência fácil


Desmontagem simples da cobertura das escovas de carvão



Interruptor de segurança longo com inibidor de arranque na parte superior da caixa de proteção e opção de bloqueio para funcionamento contínuo



A tampa de proteção pode ser rodada e removida rapidamente sem ferramentas



A unidade pode ser pousada com o disco voltado para cima

Aviso

Disco de lixa não incluído. Não adequado para acessórios com suporte M14.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.