Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Monitorização contínua do motor com função de feedback
O LED na cabeça da engrenagem alerta para sobrecarga. Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado durante um longo período de tempo, a função de proteção eletrónica do motor desliga o motor.
Longa vida útil do motor
Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência. Uma grelha nas ranhuras de ventilação proporciona proteção adicional contra lascas.
Trabalho seguro
O interruptor de homem morto e a função de travagem garantem que o disco para rapidamente quando o interruptor é libertado.
Adaptação rápida a diferentes aplicações
Sistema de porcas de aperto rápido sem ferramentas e ajuste sem ferramentas da cobertura de proteção
Trabalho prático e sem esforço
Design altamente compacto e ergonómico com punho antivibração adicional
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857773.jpg)
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!