Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Retificadora em profundidade de ar comprimido DTS 100
O braço comprido e altura geral baixa tornam-na ideal para cortar chapa metálica e aço em áreas de difícil acesso.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ideal para utilizar em espaços apertados
Altura geral da cabeça de lixamento baixa (apenas 50 mm)
Trabalho confortável por longos períodos de tempo
Punho com isolamento térmico
Mudança de disco simples e rápida
Bloqueio do veio
Ajuste sem ferramentas
A tampa de proteção bloqueável pode ser regulada sem ferramentas em onze posições diferentes e, consequentemente, ajustada a cada tipo de aplicação.
- Se for utilizada regularmente, o óleo deve ser abastecido diariamente através da alimentação de ar comprimido.
- Ligação de ar comprimido não incluída na entrega.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!