Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebarbadora longa pneumática DTS 100
Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - 1
Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - 2
Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebarbadora longa pneumática DTS 100

O braço comprido e a estrutura plana tornam-na ideal para cortar chapa metálica e aço em áreas de difícil acesso.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Ideal para utilizar em espaços apertados


Altura geral da cabeça de lixamento baixa (apenas 50 mm)



Trabalho confortável por longos períodos de tempo


Punho com isolamento térmico



Mudança de disco simples e rápida


Bloqueio do eixo



Ajuste sem ferramentas


O resguardo de proteção bloqueável pode ser regulado sem ferramentas em onze posições diferentes e, consequentemente, ajustado a cada tipo de aplicação.

Aviso
  • Se for utilizada regularmente, o óleo deve ser abastecido diariamente através da alimentação de ar comprimido.

  • Ligação de ar comprimido não incluída na entrega.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.