Rebite cego MBT de alta resistência, cabeça achatada
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebite cego MBT de alta resistência, cabeça achatada
Cápsula: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), perno: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
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
Rebites de alta resistência
- Pré-tensão regular
- Bloqueio positivo e de fricção
- Totalmente resistente à vibração
- Excelentes propriedades antidesgaste
- Os elevados valores de força de tração e resistência ao cisalhamento permitem efetuar ligações para cargas elevadíssimas.
- Perno com bloqueio (bloqueio mecânico)
- Preenchimento seguro do furo, hermético e à prova de salpicos
- Enorme amplitude de aperto
- Instalação rápida com qualidade constante, graças à utilização da máquina pneumática.
Aviso
Apenas pode ser instalado com alicate de rebitar (Art-Nr. 0949810) ou PNG 122 (Art-Nr. 070393733) e bocal correspondente (∅ 4,8 mm: Art-Nr. 0946820 ou ∅ 6,5 mm: Art-Nr. 0946830).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!