Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rolo de lã abrasiva dobrada
Rolo para polimento de lã abrasiva dobrada para um acabamento uniforme e virtualmente sem marcas. Com rosca em cunha de 6 mm e um furo de tamanho 19 para lixadoras de superfície e polidoras com adaptador de fixação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Lã abrasiva dobrada
Polimento praticamente sem marcas em todos os materiais
Dupla impregnação
Vida útil extremamente longa em comparação com rolos de polimento comuns
Codificação por cores
Escolha facilitada da estrutura do grão
Velocidade circunferencial
Especificada pela máquina utilizada, mas não superior a 3700 rpm.
Para acabamentos sem manchas, envernizamento, polimento e para alisar chapas pré-lixadas, obter superfícies decorativas, limpar camadas oxidadas e remover pintura de têmpera.
Materiais a processar: Aço forjado, ferro fundido maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de embutidura profunda, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira.
A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso.
Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro.
Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!