Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rolo de lã abrasiva dobrada
Rolo de lã abrasiva dobrada - 1
Rolo de lã abrasiva dobrada - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rolo de lã abrasiva dobrada

Rolo para polimento de lã abrasiva dobrada para um acabamento uniforme e virtualmente sem marcas. Com rosca em cunha de 6 mm e um furo de tamanho 19 para lixadoras de superfície e polidoras com adaptador de fixação.

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Lã abrasiva dobrada


Polimento praticamente sem marcas em todos os materiais



Dupla impregnação


Vida útil extremamente longa em comparação com rolos de polimento comuns



Codificação por cores


Escolha facilitada da estrutura do grão



Velocidade circunferencial


Especificada pela máquina utilizada, mas não superior a 3700 rpm.