Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebolo de carboneto com dentes de alumínio
Forma cilíndrica com corte de esporão, revestimento ZENIT, semelhante à norma DIN 8032/8033
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para maquinagem grossa de alto nível de remoção de material, juntamente com uma qualidade de superfície muito elevada.
Menor acumulação de material e longa vida útil
A inovadora camada ZENIT (ZrN) reduz significativamente a formação de acumulações na extremidade.
Excelente volume de aparas com desempenho de raspagem elevado
graças à geometria de corte otimizada para a aplicação.
Funcionamento silencioso a velocidades corte elevadas
Os dentes de alumínio funcionam otimamente até uma velocidade de corte (Vc) de 1100 m/min, mas fazendo pouco ruído.
Revestimento ZENIT (ZrN)
Revestimento de proteção contra desgaste com uma dureza de 3000 HV e uma resistência ao calor de até 800°C.
Adequado para o processamento de contornos, rebarbar orifícios internos, fresar na preparação de soldadura de depósito, trabalhos de rebarbar (rebarbar, processamento de cordões de soldadura, processamento de contornos, etc.), assim como componentes pequenos e delicados na construção de máquinas, e no fabrico de moldes e modelos.
Para conhecer as rotações por minuto (n) corretas e a velocidade de corte (Vc) do material a processar, consulte a tabela de aplicação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!