As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebolo de carboneto de tungsténio com dentes de alumínio
A ferramenta especializada para processamento de metais não ferrosos suaves, tais como o alumínio e ligas de alumínio <= 10% de silício, cobre, latão e zinco. Também adequados para plásticos e madeira.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Elevada taxa de remoção de aparas com elevado devaste e acumulação mínima do material
- Geometria de corte otimizada para a aplicação com o corte de faceta
- Comportamento de fresagem suave com elevada taxa de corte
- Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao desempenho de corte extremamente elevado. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.
Para processamento de contornos, desbaste de orifícios internos, fresagem na preparação de soldadura de depósito, trabalhos de fresagem (desbaste, processamento de cordões de soldadura, processamento de contornos, etc.), bem como componentes pequenos e delicados na construção de máquinas e no fabrico de moldes e modelos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!