As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebolo de esmeril em corindo, rosa
A ferramenta profissional fabricada em corindo rosa para utilização universal em aço e aço fundido.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Longa durabilidade e menor desgaste da ferramenta graças a um grão resistente ao desgaste e uma liga resistente que mantém a sua forma.
- Elevada estabilidade da extremidade para utilização económica em motores de baixas rotações.
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva, uma máscara de pó e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Ao utilizar as extensões do fuso de acionamento, as rotações por minuto especificadas e as velocidades de corte devem ser significativamente reduzidas para evitar que o veio dobre. Esta é uma questão de segurança. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Independentemente do comprimento do veio na ferramenta, o comprimento de fixação deve ser de, pelo menos, 10 mm
Para utilizar as ferramentas de desbaste em segurança, tenha em atenção as seguintes informações:
- Os rebolos de esmeril estão aprovados para uma velocidade periférica máxima de 50 m/s. As rotações por minuto máximas permitidas para os vários comprimentos e diâmetros de veio são especificados na norma DIN 69170, baseada na norma EN 12413. Cada embalagem é fornecida com uma folha que especifica as rotações por minuto máximas permitidas da ferramenta. Esta deve ser rigorosamente seguida para evitar que o veio dobre durante a utilização.
- As ferramentas são frágeis e, por isso, devem ser manuseadas e transportadas com cuidado. As ferramentas devem ser armazenadas de forma a evitar que sejam expostas a cargas mecânicas e a condições ambientais prejudiciais.
- Não utilize rebolos de esmeril danificados ou partidos.
- Ao utilizar as ferramentas de lixamento, tenha em atenção as recomendações de segurança da FEPA. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Para utilização em máquinas com um veio de transmissão flexível, bem como em rebarbadoras retas. Para utilização em extremidades e para trabalho de desbaste em peças de construção de aço e peças de aço fundido, bem como para remover rebarbas e desbastar chanfraduras durante a preparação e o tratamento posterior dos cordões de soldadura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!