Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebolo de metal duro Afiação 3R

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebolo de metal duro Afiação 3R

Rebolo extremamente robusto e resistente a impactos para fresagem intensa em aço com uma dureza de < 55 HRC, ferro fundido, aço inox, ligas especiais e metais não ferrosos duros.

Ler descrição do artigo

Disponível em 14 versões diferentes
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
  • Elevada taxa de remoção de material em utilização intensiva

  • A geometria de corte de elevado desempenho minimiza as quebras dos dentes, o desprendimento e a quebra da cabeça.

  • Também pode ser utilizado a baixas velocidades, graças à afiação 3R inovadora.

  • Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Aviso

Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.