Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebolo de metal duro Afiação MZ

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebolo de metal duro Afiação MZ

A ferramenta especializada para micromaquinagem com uma qualidade extremamente elevada da superfície em praticamente todos os materiais, tais como aço com uma dureza de < 60 HRC, ferro fundido, aço inox, ligas especiais, titânio, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox), metais não ferrosos duros e madeira.

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
Sem mudança geométrica em virtude do desgaste, comparativamente aos rebolos de esmeril, assim como pouca vibração e ruído


Micro-afiação inovadora



Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas

Aviso

Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Desloque o rebolo de forma rápida e sincronizada ao longo da peça de trabalho a processar de modo a produzir uma superfície fina. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.