Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebolo de metal duro Afiação ALU

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rebolo de metal duro Afiação ALU

A ferramenta especializada para processamento de metais não ferrosos suaves, tais como o alumínio e ligas de alumínio <= 10% de silício, cobre, latão e zinco. Também adequados para plásticos e madeira.

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes
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
  • Elevada taxa de remoção de aparas com elevado devaste e acumulação mínima do material

  • Geometria de corte otimizada para a aplicação com o corte de faceta

  • Comportamento de fresagem suave com elevada taxa de corte

  • Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Aviso

Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao desempenho de corte extremamente elevado. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.