As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anel de lã abrasiva dobrada
Rolo para polimento fabricado com abrasivo não tecido dobrado para acabamentos mate praticamente sem costuras. Com suporte direto M14 para rebarbadoras angulares e polidoras de velocidade regulável
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para utilização com polidora ou com rebarbadora angular ajustável infinitamente variável ou rebarbadora de juntas de ângulo
Com rosca M14
Polimento praticamente sem marcas em todos os materiais
Lã abrasiva dobrada
Vida útil extremamente longa em comparação com rolos de polimento comuns
Dupla impregnação
Escolha facilitada da estrutura do grão
Codificação por cores
A velocidade circunferencial é especificada pela máquina utilizada, embora o máximo seja de 3200 rpm. A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso. Utilize ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro. Se a remoção das aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
- Para despolimento sem sombras, acetinar, polir e retificar chapas pré-lixadas, obter superfícies decorativas, limpar camadas oxidadas e remover manchas provocadas pela soldadura.
- Materiais a processar: Aço forjado, ferro maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de desenho profundo, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!