Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Recetor de laser universal LRU 22
Recetor universal com indicador milimétrico para lasers rotativos e lasers de linhas vermelhos e verdes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Precisão
- Indicador milimétrico no ecrã para um alinhamento simples e preciso do laser
- Alta precisão de leitura graças ao ecrã LCD com indicador LED comutável
- Sinal acústico ajustável
- Grande alcance de até 500 m para utilização em vários ambientes de trabalho
Fácil de utilizar
- Não é necessária uma pré-configuração complicada, estando pronto a utilizar imediatamente
- Extremamente flexível, uma vez que pode ser utilizado tanto para lasers rotativos como para lasers de linhas com linhas laser vermelhas ou verdes
- Fácil de ler graças à possibilidade de ler a frente e o verso do recetor
- Bateria de longa duração/recarregável até 50 horas para uma utilização ininterrupta durante longos períodos de tempo
- O indicador do nível da bateria mostra rapidamente o estado da carga da bateria
- Proteção total contra pó e água graças ao grau de proteção IP67
- Dois ímanes de retenção fortes para fixação a qualquer superfície metálica
- Tamanho compacto e peso reduzido para facilitar o manuseamento e o transporte
- Suporte para régua incluído no fornecimento
Adequado para aplicações no interior e exterior
O recetor laser é ideal para receber a luz laser de níveis lasers rotativos ou lasers de linhas, tornando-o ideal para estaleiros de obra, trabalhos de topografia ou paisagismo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!