Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Recetor de laser LR5-14
Recetor de laser LR5-14 - 1
Recetor de laser LR5-14 - 2
Recetor de laser LR5-14 - 3
Recetor de laser LR5-14 - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Recetor de laser LR5-14

Recetor laser de alta qualidade com indicador milimétrico para laser rotativo, incluindo suporte para haste de medição

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Para aplicações exigentes e precisas


  • Um amplo intervalo de funcionamento de até 600 m torna-o ideal para estaleiros de obra

  • Proteção total contra pó e água graças ao grau de proteção IP67

  • Deteção rápida do feixe de laser graças à ampla janela de receção

  • Dois visores LCD na parte dianteira e traseira para uma leitura fácil dos valores

  • Cinco níveis de sensibilidade para um ajuste ideal à luz laser e ao ambiente

  • Bateria de longa duração/recarregável até 50 horas para uma utilização ininterrupta durante longos períodos de tempo


Simples de utilizar


  • Ajuste fácil da inclinação sem fios

  • Alinhamento rápido com o nível de bolha integrado

  • O recetor está equipado com um suporte para utilização com uma haste

  • Três níveis de sinal acústico
Aviso
  • Adequado para aplicações no interior e exterior

  • Pilhas não incluídas na entrega