Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Refratómetro para teste de anticong., bateria e AdBlue Teste fiável do anticongelante para radiadores, ácido de bateria e AdBlue num só aparelho
Teste fiável do anticongelante para radiadores, ácido de bateria e AdBlue num só aparelho
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Teste simples da precisão de visualização com água destilada
Compensação automática da temperatura entre 10 °C e 30 °C
A medição exata é determinada usando o princípio da refração da luz
Visualização fiável devido a linha de separação precisa de claro para escuro
Resolução ajustável para acuidade visual individual
Diferenciação entre anticongelante em propilenoglicol e etilenoglicol
- O propilenoglicol como anticongelante é predominantemente utilizado em países não europeus
- O etilenoglicol como anticongelante é predominantemente utilizado em países europeus
Resultado preciso mesmo com composição diferente
Inclui:
- Aparelho de teste ótico
- 2 pipetas de extração
- Chave para calibração
- Estojo
- Instruções de funcionamento
- Pano de limpeza
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
1. Verifique se o prisma e a tampa estão limpos
2. Utilizando uma pipeta, colocar uma gota de líquido de teste no prisma
3. Feche a tampa
4. É apresentada uma linha de separação precisa de claro para escuro
5. Depois de o teste estar concluído, limpe o prisma e a tampa com um pano limpo e seco
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!