Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Proteção anticongelante para radiadores HUSKY
Anticongelante permanente para proteção do sistema de refrigeração
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fluido de proteção
- Líquido de refrigeração/anticongelante de -40 °C
- Protege o motor, o radiador e a bomba de água contra corrosão e congelamento durante todo o ano
- Ponto de ebulição: +110°C
Anticorrosão
- Impede o congelamento do radiador e do motor
- Compatível com todos os elementos de aço, ferro fundido, alumínio, cobre e latão
- Contém aditivos inibidores de corrosão
- Evita a corrosão e a formação de calcário
Diluído a -40 °C
Embora as recomendações técnicas sejam mencionadas com base na nossa experiência e devam ser respeitadas, estas são meramente indicativas e devem ser confirmadas através de testes práticos abrangentes. Tal não invalida a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização planeada
Adequada para uma ampla gama de viaturas, automóveis, SUV e carrinhas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!