Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Régua vibratória oscilante WHV 2007

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Régua vibratória oscilante WHV 2007

Com motor HONDA a 4 tempos e comprimento de perfil de 2 metros

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Régua vibratória para betão


A mesma máquina permite-lhe arrastar, estender, empurrar, vibrar e alisar betão.



Design ergonómico


  • Fácil manuseamento, excelente leveza e manobrabilidade.

  • Apenas é necessário um operador na sua utilização.

  • O mecanismo de rotação da régua permite que o perfil oscile.


Perfil e design de alta qualidade


  • Perfil curvo para empurrar e arrastar o material.

  • O perfil oco evita que a régua se afunde no betão e permaneça na superfície.


Vibração controlada


  • O excêntrico de alta precisão garante uma elevada variedade de vibrações em todas as condições.

  • A aceleração pode ser controlada na parte superior do motor.

  • A onda de vibração é transmitida a uma profundidade até 15 cm, dependendo do tipo de betão utilizado.
Aviso

Verifique sempre os níveis de combustível (1) e de óleo (2) antes do arranque para garantir um funcionamento correto e evitar danos. NÃO ACELERE A FUNDO SE O MOTOR ESTIVER FRIO.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.