Regulador de pressão de gás de deteção
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Regulador de pressão de gás de deteção
Teste de pressão/fugas
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
- Margem de ajuste: 0–27 bar
- Pode ser utilizado em conjunto com uma válvula de teste de pressão e um conjunto de mangueiras I ou II para realizar um teste de pressão/fugas em sistemas de ar condicionado fechados de veículos, como parte de um serviço de manutenção do ar condicionado
- Utilize o detetor de gás eletrónico (Art-Nr. 071553 260)
Área de aplicação
- Uma forma prática de testar a pressão e detetar fugas nos sistemas de ar condicionado de veículos
- Para uma extração controlada e segura de garrafas de aço N2H2 (nitrogénio/hidrogénio, 95/5) (10 kg com ligação DIN)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!