Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Removedor de bolor
Para remoção rápida e profunda de bolor, substâncias de cobertura verdes, manchas, bactérias e algas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ação imediata e prolongada do cloro ativo
- Higiénico e com um efeito desinfetante
- Remove o bolor de forma permanente e atua como medida preventiva
- Muitas aplicações, adequado para uso em interior e exterior
Não utilizar em combinação com outros produtos, pois podem ser libertados gases perigosos. A aplicação do produto provoca um ligeiro odor a cloro. Este odor pode persistir durante um máximo de três dias e pode ser evitado através de uma ventilação suficiente ou de uma ventilação intermitente da divisão. Devido ao efeito branqueador do cloro ativo, as superfícies delicadas e coloridas (por exemplo, papéis de parede, carpetes, têxteis, madeira e metais) podem apresentar descoloração. Tenha cuidado ao utilizar produtos biocidas. (Número de registo N-50587) Leia sempre a etiqueta e as informações sobre o produto antes de o utilizar.
Armazene num local fresco, mas sem formação de gelo. Proteger da luz solar directa e do calor.
Certifique-se de que o recipiente está bem fechado e armazene-o longe dos alimentos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
O removedor de bolor pode ser utilizado em todas as superfícies minerais, como estuque, betão, alvenaria, madeira, azulejos cerâmicos, azulejos de pedra natural, juntas de silicone e betão, tintas à base de emulsão, vidro e plástico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!