Removedor de juntas

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Removedor de juntas

Remove em minutos resíduos de juntas, colas, tintas, etc.

  • Conteúdo: 300 ml
  • Cheiro/fragrância: Álcool
  • Cor: Amarelo claro
  • Base química: Mistura de solventes orgânicos
  • Valor do pH: 10,6 - 11,0
  • Densidade/condições: 0,79 g/cm³ / a 20°C
  • Validade a partir da data de produção: 24 meses
  • Sem AOX: Sim
  • Sem silicone: Sim
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
N.º de art. Conteúdo Cheiro/fragrâ... Cor Base química Número PU
Preço/PU
08931000
300 ml Álcool Amarelo claro Mistura de solventes orgânicos
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
Consistência firme


Não escorre em superfícies verticais

Aviso
  • Proteja as superfícies pintadas

  • Verifique a compatibilidade antes da aplicação

  • Não adequado para plásticos sensíveis, PVC e sintéticos

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.