Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Removedor de ferrugem Rost Off Blue Ice
Removedor de ferrugem de alta qualidade com efeito de fissuragem e indicador visual de frio
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Efeito de fissuração
Ao arrefecer a superfície do material até -45 °C, ocorrem fissuras microfinas nos pontos de ligação da camada de corrosão. Estas fissuras soltam a ferrugem, assegurando uma melhor penetração do agente ativo
Indicador visual de frio
Quando arrefecido a uma temperatura mínima de -5 °C, a área pulverizada fica azul. A temperatura de processamento é atingida.
Ótima remoção de ferrugem
- Penetra rapidamente na ferrugem e solta parafusos oxidados
- Ligações roscadas extremamente enferrujadas soltam-se sem danos
Ótima proteção corrosiva através de aditivos anticorrosivos
Proteção duradoura contra corrosão
Sem resina nem ácido
Sem silicone
Compatível com borracha e vedantes
- Remova imediatamente quaisquer excessos de material ou salpicos em superfícies delicadas ou pintadas
- Sem resina nem ácido
- Sem silicone
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para soltar ligações roscadas extremamente enferrujadas e oxidadas em veículos automóveis, camiões, máquinas agrícolas e de construção, equipamento e dispositivos sem causar danos.
Remova a maior quantidade de sujidade grosseira. Agite a lata antes de utilizar. Pulverize as peças (parafusos) oxidadas a uma distância extremamente curta, até que as peças fiquem azuladas. Com peças mais difíceis, repita o processo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!