Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Removedor de grafiti
Graffiti-EX para superfícies exteriores lisas e não absorventes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Soluciona os problemas dos grafitis que cobrem áreas grandes, em particular nas superfícies pintadas.
Grande poder de limpeza
- Remove eficazmente verniz, tinta e caneta de feltro
- Não é necessária nova pintura
Com solventes de tinta especiais
Penetra e dissolve camadas de tinta problemáticas sem danificar a superfície.
Protege o material e a superfície
As superfícies resistentes a solventes não são danificadas.
Vasto leque de aplicações
Sem AOX
Sem silicone
Antes da aplicação, verifique sempre a compatibilidade do material e o desvanecimento da cor numa área não visível, aplicando o removedor de grafitis com um pano.
Não adequado para limpeza de fachadas (betão/pedra)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Autocarros, comboios, automóveis de passageiros, camiões, reboques de construção, cabines telefónicas, montras, sinais, máquinas, rolos, painéis, etc.
Pulverize o Graffiti-EX de forma homogénea e deixe atuar por breves instantes. Em seguida, limpe a tinta solta com uma esponja ou um pano húmido, sempre na mesma direção. O tempo de aplicação depende do tipo de sujidade do grafiti (superfície, tinta, múltiplas camadas, antiguidade, etc.). Em casos mais difíceis repetir a aplicação e, se necessário, prolongar o tempo de reação. Durante o processo de limpeza podem ser usadas esponjas e escovas duras como auxiliares mecânicos. Limpe cuidadosamente a superfície com água a seguir à aplicação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!