Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Resina adesiva GRIP-RESIN
Revestimento de copolímero acrílico com promotores de aderência e agregados selecionados
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caraterísticas
- Primário áspero com excelente aderência em superfícies porosas e não porosas, como betão, argamassas de cimento e placa de gesso cartonado, azulejos cerâmicos, tinta, etc.
- Texturizado com agregados de granulometria controlada.
- Um vedante de superfícies minerais. O equilíbrio dos níveis de absorção facilita uma secagem uniforme dos acabamentos e a quantidade de acabamento necessária.
- À base de água, 1 componente, pronto a utilizar.
- Secagem rápida.
- Permite que o vapor de água transpire.
- Resistente à alcalinidade do cimento.
- Pode ser aplicado em interiores, exteriores e superfícies verticais ou horizontais.
Vantagens
- Promove a fixação em superfícies suaves e de difícil aderência.
- Excelente desempenho.
- Fácil de utilizar e aplicar.
- Adapta-se à geometria e suavidade da superfície.
- Sem plastificantes que reduzem a flexibilidade durante a migração.
- Reduz as fissuras em argamassa.
Benefícios
- Poupa tempo durante o processo de aplicação.
- Melhora o acabamento e o seu desempenho.
Não utilize em superfícies que estejam em más condições, desintegradas, molhadas ou excessivamente húmidas.
Não aplique camadas subsequentes de tinta à base de solvente.
O produto não deve ser aplicado ao sol, em superfícies a altas temperaturas, quando se prevê chuva ou nevoeiro 3 a 4 horas após a aplicação ou no exterior com ventos fortes.
Conserve nos recipientes originais selados a temperaturas entre 5 °C e 40 °C, evitando temperaturas extremas e luz solar direta.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Promotor de aderência para qualquer argamassa de cimento, cal ou gesso.
Aplique em superfícies consistentes, secas e sem gorduras, poeiras, resíduos de trabalho, tintas velhas desintegradas, tratamentos hidrófugos, agentes de desmoldagem, salitre, etc. Para garantir a aderência, abrir o poro mecânica ou manualmente em superfícies muito duras e não absorventes. Se a superfície tiver tinta endurecida, brilhante e não absorvente, lixe e limpe e, em seguida, aplique diretamente. Mexa lentamente (250–350 rpm) para misturar bem o produto antes da aplicação. Aplique com a escova ou o rolo. Espalhe o material, evitando a acumulação mas saturando a superfície. Vede com uma primeira camada bem espalhada, saturando os poros e as folgas.
Aplique uma segunda camada transversal de acordo com os tempos de secagem do produto. Uma camada é suficiente para fins de manutenção quando o revestimento está em bom estado e bem colado. No entanto, quando a aderência for mais difícil, aplique duas camadas cruzadas.
As ferramentas utilizadas para aplicar o produto podem ser limpas com água, evitando que sequem.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!