Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Resina de aderência UNIRESIN
Dispersão aquosa de resinas especiais modificadas para aplicação de pontes de união na ligação de diferentes materiais.
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
- Película transparente, não mancha as superfícies contíguas
- Excelente propriedades de aderência
- Reticulação retardada que permite manter a aderência após 3 a 4 dias da sua aplicação
- Conserva a flexibilidade e aderência a baixas temperaturas, 0ºC
- Repintável com produtos aquosos e de base dissolvente
- Resistente à água
- Aplica-se diretamente, não diluir
Segundo características do suporte, rugosidade e espessura aplicada, o consumo pode variar entre 0,165 kg/m² - 0,125 kg/m². Uma embalagem de 25 kg permite a aplicação em 150 a 200 m².
Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para mais informações consulte a ficha técnica.
- Ligação de reboco novo sobre rebocos antigos
- Aplicação de argamassa fresca sobre betão endurecido
- Tabiques de gesso, gesso cartonado e pilares de betão
- Ponte de união de argamassas autonivelantes sobre pavimentos antigos
- Combinado com geotêxteis sintéticos
- Pode ser aplicado na selagem e fixação de materiais que por envelhecimento perdem a sua aderência: vitrificados, pedra artificial, aplacados e outros
- Colagem de materiais sensíveis aos dissolventes: Poliestireno, polietileno e poliuretano de célula aberta
- Ponte de aderência para argamassas projetadas
Aplicar sobre suportes limpos, sem pó, gordura e outros materiais que prejudiquem a aderência. Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas, mas não molhadas. Eliminar restos de cimento superficial, pintura e outros detritos. Aplicar mediante brocha, rolo ou pistola numa camada abundante mas evitar espessuras excessivas. Evitar o seu endurecimento em caso de aplicações de vários dias para evitar perdas de aderência. Não aplicar sobre superfícies com produtos descofrantes ou hidrofugantes de silicone. Para melhorar a aderência sobre o betão pode ser misturado com areia limpa ou sílica. Deixar secar aproximadamente 1 hora antes da união com outros materiais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!